Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt 2006023000000 DAB-Scheibenantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C588092
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     2006023000000
EAN/GTIN:
     4260499853464
Suchbegriffe:
Blaupunkt
PKW Radioantenne
PKW Antenne

Features:
Blaue LED-Beleuchtung (abschaltbar)
Separate Spannnungsversorgung 9 - 16 Volt
Stromverbrauch kleiner 80 mA
AM 0.15 - 6.2 MHz, FM 76 - 108 MHz, +6 dB, Rauschmaß kleiner 6 dB, DAB 174 - 240 MHz, +18 dB, Rauschmaß kleiner 4 dB
Stecker: SMB (DAB) + DIN (FM / AM)
Kabellänge: 2.85 m
Arbeitstemperatur: -30 °C bis +95 °C
Kompatibel mit allen Blaupunktradios
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Antennenkabel-Länge:
2.85 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
DAB-Scheibenantenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.