| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C601731 Herst.-Nr.: 7804 EAN/GTIN: 4054669106029 |
| |
|
| | |
| Mit dem 16 Pin OBD II Norm Stecker von Adapter-Universe haben Sie endlich kein Kabelgewirr mehr in Ihrem Auto. Das einzigartige und kompakte Design bietet selbst bei wenig Platz volle Funktionsfähigkeit. Dieser hochwertige Adapter ist durch seine Robustheit langlebig aber dennoch leicht im Gewicht. Sie können jede beliebige 16 Pin OBD2 Diagnose Hardware mit diesem Adapter kombinieren. Einfach verbinden und herkömmliches Diagnose-Tool verwenden. Features: Unterstützt alle gängigen PKW Protokolle mit OBD2 Unterbrochener Steg zur Verwendung bei LKWs 16 Pin Norm Stecker auf 16 Pin Norm Buchse Weitere Informationen: | | Höhe: | 23 mm | Länge: | 56 mm | Breite: | 45 mm | Gewicht: | 70 g | Produkt-Art: | OBD II-Stecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Universe, OBD Adapter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,43* | € 38,42* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,60* | € 38,43* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,57* | € 76,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|