Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform 3420 Universal-Etiketten 70 x 16.9mm Papier Weiß 5100 St. Permanent haftend Tin


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C62549
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3420
EAN/GTIN:
     4004182034200
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 3420 im Format 70 x 16,9 mm von AVERY ZWECKFORM, eignen sich z.B. für Beschriftungen von Fächern und Schubladen (5.100 Etiketten/Packung). Dank der innovativen ultragrip-Technologie können Sie sich auf einen ultrapräzisen Druckereinzug und absolut staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Die QCT-Sicherheitskante verhindert Klebstoffablagerungen im Drucker. Druckerdurchlauf für Laser-Drucker getestet und bestätigt durch TÜV SÜD. Die Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen und überzeugen mit einem klaren Druckbild ohne Verwischen.Gestalten und drucken Sie Ihre Aufkleber schnell und einfach mit den Avery Zweckform gratis Vorlagen im Design&Print Online Designer oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker.Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Das Obermaterial dieser chlorfrei gebleichten Etiketten wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt.
Features:
Weiße Papier-Etiketten mit zuverlässiger Klebkraft
Präziser Druckereinzug und garantiert staufrei dank innovativer ultragrip-Technologie
Umweltfreundlich: FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Ideal zum universellen Einsatz, z.B. zum Beschriften von Fächern und Schubladen
Für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet. Problemloser Druckerdurchlauf auf Laser von TÜV SÜD bestätigt
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Blatt
Geeignet für:
Tintenstrahldrucker + Laserdrucker + Farblaserdrucker + Kopierer + Farbkopierer + Handbesc
Form:
Rechteckig
Format:
DIN A4
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
16.9 mm
Anwendung:
Universal
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
70 mm
Bedruckbar:
Ja
Etiketten-Größe:
70 x 16.9 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,72*
€ 26,13*
2 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 19,75*
€ 26,17*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,07*
€ 29,37*
1 Tag
36
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 23,75*
€ 31,05*
2 Tage
36
1
pro Packung
€ 2,90*
ab € 23,68*
€ 31,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,37*
€ 34,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,10*
€ 34,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,02*
€ 33,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,46*
€ 31,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Packung
1 Packung enthält 5.100 Etiketten (ab € 0,00433* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.