Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C62578 Herst.-Nr.: 2482-20 EAN/GTIN: 4004182410103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Premium Inkjet Fotopapier 2482-20 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format bietet professionelle Qualität für höchste Ansprüche für ein Fotofeeling in Laborqualität. 20 Blatt Fotopapier pro Packung. Das Fotopapier ermöglicht Fotodrucke in High Definition bis 9.660 dpi dank der hochglänzenden Spezialbeschichtung. Das Fotopapier mit einer Grammatur von 300 g, bietet Langzeitfarbschutz für exzellente Farbbrillianz, hervorragendem Kontrast und Tiefenschärfe. Das extra kräftige, langlebige Fotopapier mit Original Fotorückseite ist ideal für Portraits, Nahaufnahmen und hochwertige Fotodrucke. Dank laborgeprüfter, wisch- und wasserfester Beschichtung sind die Fotodrucke sofort trocken! FSC®-zertifiziert mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Features: Fotodrucke sofort verfügbar – garantierte Qualität auf allen gängigen Druckern High-Tech-Spezialbeschichtung ermöglicht Fotos in High Definition bis 9.600 dpi Langzeitfarbschutz für exzellente Farbbrillianz und hervorragenden Kontrast Hochglänzende, extra kräftige, langlebige Papierqualität in Fotolabor-Qualität Geprüfte wisch- und wasserfeste Oberflächenbeschichtung – sofort trocken! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Geeignet für: | Tintenstrahldrucker | Grammatur: | 300 g/m² | Format: | DIN A4 | Herstellerfarbe: | Weiß | Besonderheiten: | Hochglänzend | Produkt-Art: | Fotopapier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier glossy 300g a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, Avery-Zweckform, Premium Photo Paper Inkjet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,75* | ab € 11,19* | € 16,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,84* | € 16,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 12,63* | € 18,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 14,47* | € 20,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,36* | € 21,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,542* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|