Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C62598 Herst.-Nr.: C2550-50 EAN/GTIN: 4004182244166 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | "Das hochglänzende Premium Inkjet Fotopapier C2550-50 im Format 10 x 15 cm bietet professionelle Qualität für höchste Ansprüche für ein Fotofeeling in Laborqualität. Ideal für professionelle, hochauflösende Fotodrucke zum Rahmen, Verschenken oder fürs Foto-Album. 50 Blatt Premium Inkjet Fotopapier im klassischen Foto-Format 10 x 15 cm pro Packung.
Das Premium Fotopapier ermöglicht besondere Fotodrucke in High Definition bis 9.660 dpi dank der hochglänzenden High-Tech-Spezialbeschichtung. Mit einer Grammatur von 250 g/m² bietet dieses Fotopapier Langzeitfarbschutz für exzellente Farbbrillianz, hervorragendem Kontrast und Tiefenschärfe. Das extra kräftige, langlebige Fotopapier mit Original Fotorückseite ist ideal für besonders hochwertige, brilliante Foto-Ausdrucke wie z.B. Portraits und Landschaftsaufnahmen. Dank laborgeprüfter, wischfester Beschichtung sind die Fotodrucke sofort trocken!
Think & Care – Avery Zweckform ist seit 2020 klimaneutral: die Treibhausgasemissionen des Standortes werden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Schon seit 2014 wird ausschließlich Ökostrom/-gas verwendet. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitäts- und Umweltstandards sowie kurze Lieferwege. Dieses chlorfrei gebleichte Premium Fotopapier wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papiermaterial aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern hergestellt. Die robuste und reißfeste Verpackung besteht aus recyceltem Material. " Features: Hochglänzendes, weißes Premium Inkjet Fotopapier mit Spezialbeschichtung Sofort trocken & wischfest, hochauflösend & hohe Farbbrillianz Umweltfreundlich: chlorfrei gebleichtes, FSC®-zertifiziertes Papier Ideal für besonders hochwertige, brilliante Foto-Ausdrucke Für alle gängigen Inkjet-Drucker geeignet Überzeugende Markenqualität von Avery Zweckform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Geeignet für: | Tintenstrahldrucker | Grammatur: | 250 g/m² | Format: | 10 x 15 cm | Herstellerfarbe: | Weiß | Besonderheiten: | Hochglänzend | Produkt-Art: | Fotopapier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Farblaser-Glossypapier, Laser-Fotoformatpapier, Laser-Fotopapier, Laser-Glossypapier, Laser-Photoformatpapier, Laser-Photopapier, Laserfotopapier, Laserphotopapier, fotopapier din a4 glänzend beidseitig, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform, Avery-Zweckform, Premium Photo Paper Inkjet |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,75* | ab € 6,16* | € 9,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 6,22* | € 9,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 6,55* | € 10,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 8,17* | € 12,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,22* | € 12,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1644* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|