Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 1407 GEO 17927 Maßstab 2m Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C635581
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17927
EAN/GTIN:
     4005069179274
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Maßstab mit Fernsichtskala (E-Teilung) für den Einsatz mit einem optischen Nivellier, Rückseite mit klassischer metrischer Skala. Durchgehend gerade Kante – ideal zum Anreißen.Hochwertiges, speziell ausgesuchtes Buchenholz. Stahlblechgelenke mit integrierter Stahlfeder sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten. Widerstandsfähige und witterungsbeständige Lackierung.
Weitere Informationen:
Höhe:
3.4 cm
Breite:
1.70 cm
Max. Messbereich:
2 m
Material:
Buchenholz
Genauigkeit:
III
Messeinheit:
cm + mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Maßstab
Weitere Suchbegriffe: Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz, gliedermaßstab, Stabila, Type 1407 GEO, gliedermasstab, meterstab
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
281
10
Frei Haus
ab € 9,06*
€ 10,56*
1
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 10,70*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,13*
€ 10,79*
8 Tage
281
1
€ 4,95*
ab € 8,24*
€ 10,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,26*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
18208
ab € 3,48*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
14348
ab € 3,20*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01304
ab € 2,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.