Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C65001 Herst.-Nr.: 6443B001 EAN/GTIN: 4960999904948 |
| |
|
| | |
| Features: Original Canon-Markenpatrone für beste Druckergebnisse Hinweise: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Canon | Kurznummer: | CLI-551BK XL | Farbe: | Foto Schwarz | Ausführung: | Original | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Herst.-Teilenr.: | 6443B001 | Seiten-Reichweite: | 4425 Seiten | Ersetzt Orignal-Typ: | CLI-551 | Produkt-Art: | Druckerpatrone | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | CLI-551,CLI 551,CLI-551BK,CLI 551 BK,XL | Kompatible Geräte (nur für Suche): | PIXMA,IP7250,IP8750,IX6850,MG5450,MG5550,MG5650,MG5655,MG6350,MG6450,MG6650,MG7150,MG7550, | Passend für Modell: | PIXMA IP 7250 + PIXMA IP 8750 + PIXMA IX 6850 + PIXMA MG 5450 + PIXMA MG 5550 + PIXMA MG 5 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 7200 Series; Pixma IP 7240; Pixma IP 7250; Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma IX 6800 Series; Pixma IX 6820; Pixma IX 6850; Pixma MG 5400 Series; Pixma MG 5450; Pixma MG 5500 Series; Pixma MG 5550; Pixma MG 5600 Series; Pixma MG 5650; Pixma MG 5650 white; Pixma MG 5655; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 6400 Series; Pixma MG 6420; Pixma MG 6450; Pixma MG 6600 Series; Pixma MG 6650; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550; Pixma MX 720 Series; Pixma MX 725; Pixma MX 920 Series; Pixma MX 922; Pixma MX 925 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, 04960999904948, Canon, CLI-551BK XL |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,82* | € 13,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 10,83* | € 13,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 11,07* | € 14,08* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 11,17* | € 14,19* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,26* | € 16,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 11 Milliliter (ab € 1,20546* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|