Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C65020 Herst.-Nr.: SU252A EAN/GTIN: 8806085024069 |
| |
|
| | |
| Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde.
Drucken Sie hochwertige Dokumente mit Original HP Tonerkartuschen, die für Ihren Samsung Drucker entwickelt wurden und für eine reibungslose Leistung sorgen. Halten Sie die Produktivität Ihres Unternehmens konstant hoch und drucken Sie mehr mit optionalen hochergiebigen Kartuschen. Features: Original HP Tonerkartuschen überzeugen durch bewährte HP Druckqualität. Verlassen Sie sich auf gleichbleibende und beeindruckende Druckergebnisse – von der ersten bis zur letzten Seite. Drucken Sie Dokumente für den täglichen Gebrauch, Berichte, Marketingmaterialien und mehr mit Original HP Tonerkartuschen. Drucken Sie mit der Geschwindigkeit und Qualität, für die Ihr Samsung Drucker oder MFP konzipiert wurde. Original HP Tonerkartuschen sind perfekt auf Samsung Drucker oder MFP abgestimmt. Erzielen Sie konsistente, professionelle Qualität und vermeiden Sie Neudrucke. Ideal für die Produktion der gestochen scharfen Texte und Grafiken in Profiqualität, die Sie erwarten – Seite für Seite mit der Geschwindigkeit, für die Ihr Samsung Drucker konzipiert wurde. Verlassen Sie sich auf Original HP Tonerkartuschen, die speziell für Ihren HP Samsung Drucker entwickelt wurden. Hinweise: Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Samsung | Kurznummer: | Samsung CLT-M406S | Farbe: | Magenta | Ausführung: | Original | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tonerkassette | Seiten-Reichweite (Farbe): | 1000 Seiten | max. Reichweite: | 1000 Seiten | Produkt-Art: | Toner | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | CLT-M406S;CLTM406S;CLT M 406 S;CLT M 406;M406;M406S;Samsung Toner 406;Samsung 406 | Kompatible Geräte (nur für Suche): | CLP-360;CLP-360N;CLP-360ND;CLP-365;CLP-365W;CLX-3300;CLX-3302;CLX-3303;CLX-3304;CLX-3305;C | Passend für Modell: | CLP 360 N + CLP 360 ND + CLP 365 + CLP 365 W + CLX 3300 + CLX 3305 + CLX 3305 W + CLX 3305 |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -360; CLP -360 N; CLP -360 ND; CLP -360 Series; CLP -365; CLP -365 W; CLX -3300; CLX -3300 Series; CLX -3305; CLX -3305 FN; CLX -3305 FW; CLX -3305 Series; CLX -3305 W; SL -C 460 W; Xpress C 410 W; Xpress C 460 FW; Xpress C 460 Series; Xpress C 460 W; Xpress C 467 W; Xpress SL-C 460 FW; Xpress SL-C 460 Series; Xpress SL-C 460 W; Xpress SL-C 467 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, samsung lasertoner, lasertoner, 00191628445714, 08806085024069, HP |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,23* | € 40,19* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 44,91* | € 47,06* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,57* | € 47,72* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 50,53* | € 52,90* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,04* | € 53,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|