Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Trommel DR-2200 Original Schwarz 12000 Seiten DR2200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C65586
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DR2200
EAN/GTIN:
     4977766682923
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Mit der DR-2200 Trommeleinheit müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die DR-2200 Original Trommeleinheit wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der DR-2200 basiert auf der perfekten Abstimmung mit dem Laserdrucker, die ein sauberes und hochwertiges Druckbild gewährleistet.

Weitere Besonderheit von Brother Lasergeräten ist, dass die Original Brother Tonerkartuschen nicht fest mit der jeweiligen Trommel verbaut sind. Grund hierfür ist, dass die Verschleißteile der Trommel eine höhere Lebensdauer besitzen als das Pulver in den Tonerkartuschen. Durch das getrennte Toner-/Trommel-System kann die Trommel somit auch nach Leergang der Kartuschen weiterverwendet werden und Sie müssen immer nur die Komponente ersetzen, die tatsächlich leer bzw. verschlissen ist. So können Sie Druckkosten einsparen und die Umwelt schützen.

Mit der Entscheidung für eine Original DR-2200 Trommeleinheit stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert.
Features:
Reicht für 12.000 Seiten A4
Brother Geräte sind nur in Verwendung mit Original Brother Trommeleinheiten für PTS (Dokumentenechtheit) zertifiziert
Günstige Druckkosten dank getrenntem Toner-/Trommel-System
Perfekt abgestimmt auf Brother Geräte: einfach einsetzen und los drucken
Hinweise:
Die Angabe der Seitenreichweite (soweit angegeben) bezieht sich auf eine durchschnittliche Druckseite mit 5% Deckung im Entwurfsmodus.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Brother
Kurznummer:
DR-2200
Farbe:
Schwarz
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Trommeleinheit
Herst.-Teilenr.:
DR2200
Seiten-Reichweite (Schwarz):
12000 Seiten
max. Reichweite:
12000 Seiten
Produkt-Art:
Trommel
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
DR 2200
Kompatible Geräte (nur für Suche):
HL-2130,HL-2130R,HL-2132,HL-2132R,HL-2135W,HL-2215,HL-2220,HL-2230,HL-2240,HL-2240D,HL-224

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -7055; DCP -7055 W; DCP -7057; DCP -7057 E; DCP -7060 D; DCP -7060 N; DCP -7065 DN; DCP -7070 DW; Fax 2840; Fax 2845; Fax 2940; Fax 2950; HL -2130; HL -2130 R; HL -2132; HL -2132 R; HL -2135 W; HL -2200 Series; HL -2215; HL -2220; HL -2230; HL -2240; HL -2240 D; HL -2240 DR; HL -2240 L; HL -2240 Series; HL -2250 DN; HL -2250 DNR; HL -2270 DW; HL -2275 DW; HL -2280 DW; MFC -7360 N; MFC -7360 Ne; MFC -7460 DN; MFC -7470 D; MFC -7860 DN; MFC -7860 DW
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,15*
ab € 54,58*
€ 67,67*
2 Tage
34
€ 5,95*
ab € 55,39*
€ 68,14*
4 Tage
100
€ 4,50*
ab € 55,90*
€ 68,51*
2 Tage
31
€ 4,79*
ab € 56,27*
€ 69,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,05*
€ 80,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecolor
TN2220-HY-FRC
ab € 17,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.