Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C665391 Herst.-Nr.: 207669 EAN/GTIN: 0766623207669 |
| |
|
| | |
| Verteilt ein 4K-/UHD-Signal auf mehrere Displays Der Manhattan 4K 2-Port HDMI-Splitter mit integriertem Signalverstärker verteilt ein 4K-HDMI-Signal von einer einzigen UHD-Quelle auf zwei UHD-Displays. Flexible Lösung für viele A/V-Anwendungen Ideal für Messen, Videokonferenzen, Präsentationen und Retail-Anwendungen enthält dieser Splitter zudem einen integrierten Signalverstärker für maximale Reichweite - gut geeignet für Geräte, die in einem separaten Raum oder Schrank untergebracht sind. Falls Sie noch mehr Displays verbinden möchten, können Sie bis zu drei Splitter in Reihe schalten. Qualitätsmaterial und einfache Installation Dieser Splitter ist vollständig konform mit den Standards HDMI, HDCP 1.4 und DVI 1.0 und bietet zuverlässige Leistung mit hoher Lebensdauer. Neben kinoreifer 4K-Auflösung werden 3D-Video, Deep Color und Dolby TrueHD Audio unterstützt. Die Installation ist kinderleicht: Einfach HDMI-Kabel anschließen (nicht im Lieferumfang), Netzteil anschließen, fertig - Treiber- oder Hardwarekonfiguration sind nicht notwendig. Features: Verteilt ein digitales Audio-/Videosignal in 4K/UHD-Qualität auf zwei UHD-HDMI-Displays 4K@30Hz-Auflösung, 3D-Video und Deep Color Unterstützt Videoverstärker-Bandbreiten bis zu 340 MHz und 3,4 Gbit/s pro Kanal (10,2 Gbit/s insgesamt) für 4K×2K-Displays Unterstützt komprimiertes DTS-HD Master Audio und 7.1 Surround Sound sowie Dolby TrueHD und unkomprimiertes LPCM 8-Kanal Audio Unterstützt 48-bit Deep Color (12 bits pro Kanal) und xvYCC (x.vColor) Lieferumfang: 4K 2-Port HDMI-Splitter Netzteil Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 75 mm | Höhe: | 16 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 49 mm | Gewicht: | 150 g | Anzahl Ausgänge: | 2 x | unterstützte Audioformate: | DTS + LPCM 7.1 | Anzahl Eingänge: | 1 x | Unterstützte Monitore: | 2 | Stromversorgung: | netzbetrieben | Auflösung vertikal: | 2160 Pixel | Auflösung horizontal: | 4096 Pixel | Anzahl Ports: | 2 Port | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Eingang): | HDMI® | Schnittstellen (Ausgang): | HDMI® | Produkt-Art: | HDMI-Splitter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,63* | € 24,01* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,76* | € 24,02* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,73* | € 24,05* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,63* | € 27,74* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 26,79* | € 35,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|