Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 152716 2 Port DisplayPort-Splitter 3810 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C665801
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     152716
EAN/GTIN:
     0766623152716
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Verteilt ein 4K-Signal auf mehrere Displays
Dieser Manhattan Splitter-Hub mit MST verteilt ein DisplayPort-Signal von einer Videoquelle auf zwei HDMI-Bildschirme und das in 4K-Qualität. Das innovative MST-Feature (Multi-Stream Transport) ermöglicht dabei sogar die Darstellung als Videowand.
Flexible Lösung für viele AV-Anwendungen
Als ideales Zubehör für Messen, Klassenräume, Videokonferenzen, Präsentationen und Retail-Anwendungen zeigt dieser Adapter das Videosignal entweder im gespiegelten oder erweiterten Modus. Bei entsprechender Unterstützung Ihrer Grafikkarte können Sie per MST auch den Videowandmodus nutzen. Mit dieser Vielseitigkeit ist der Splitter-Hub vergleichbaren Splittern und Adaptern deutlich überlegen.
Einfache Installation
Der Manhattan Splitter-Hub lässt sich kinderleicht installieren – schließen Sie einfach HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang) sowie das integrierte DisplayPort-Kabel und das mitgelieferte USB-Stromkabel an, schon ist die 4K-Multidisplay-Lösung per Plug&Play eingerichtet.
Features:
Zum Verteilen eines DisplayPort-Signals auf zwei HDMI-Monitore in 4K/UHD
Unterstützt Anzeigemodi Gespiegelt, Erweitert und Multi-Stream Transport (MST) für die maximale Kapazität bei Arbeit oder Gaming
Anzeigemodus Gespiegelt dupliziert das PC-Signal und stellt es auf zwei Displays dar, mit Auflösungen bis zu 4K@30Hz
Anzeigemodus Erweitert erhöht den Desktop-Bereich auf zwei Displays mit Auflösungen bis zu 4K@30Hz
Anzeigemodus MST erstellt eine Videowand auf zwei Displays — mit Auflösungen bis zu 3840x2160 bei 30 Hz — und setzt damit zwei Bilder zu einem großen Bild zusammen; erfordert eine Grafikkarte, welche die Videowandfunktion unterstützt
Lieferumfang:
DisplayPort auf 2-Port HDMI-Splitter mit MST
USB Stromkabel
Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Höhe:
11 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Gewicht:
50 g
Anzahl Ausgänge:
2 x
unterstützte Audioformate:
DTS
Anzahl Eingänge:
1 x
Unterstützte Monitore:
2
Stromversorgung:
über USB
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3810 Pixel
Anzahl Ports:
2 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
DisplayPort
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI®
Produkt-Art:
DisplayPort-Splitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,72*
€ 39,99*
3 Tage
24
€ 4,90*
ab € 30,66*
€ 40,39*
€ 6,78*
ab € 30,78*
€ 40,67*
6 Tage
23
€ 1,00*
ab € 37,86*
€ 48,99*
14 Tage
28
€ 6,29*
ab € 42,29*
€ 54,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207768
ab € 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.