Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paul Neuhaus PINO 4001-55 Nachttischlampe LED G9 3W Edelstahl (gebürstet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C672821
Hersteller:
     Paul Neuhaus
Herst.-Nr.:
     4001-55
EAN/GTIN:
     4012248289570
Suchbegriffe:
Dimmer
Nachttischlampe
Nachttischleuchte
Arbeitsplatzlampe
Die Tischleuchte besticht durch ihr schönes, fast klassisches Design. Sie ist mit einem 3-Stufen Touchdimmer versehen. Über diesen Dimmer lässt sie sich bequem in drei Stufen dimmen und schalten. Sie wird inklusive einem LED-Leuchtmittel geliefert und schafft mit ihrer warmweißen Lichtfarbe ein behagliches Wohlfühlambiente in Ihrem Wohnraum. Sie haben die Möglichkeit, dank des Flexarms die Leuchte in der Höhe zu verstellen. Durch das opalmatte Glas gibt sie ein schönes und blendfreies Licht ab und könnte auch zu einem edlen Accessoire in Ihrem Wohnbereich werden. Dank der verwendeten LED-Technik zeichnet sich die Leuchte als äußerst energiesparend aus und überzeugt dabei mit einer geringen Wärmeentwicklung sowie hohen Lebensdauer.
Features:
1-flammig
Mit Flexarm
Dimmbar über Touchdimmer
Lieferumfang:
Nachttischlampe · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Höhe:
45 cm
Farbe:
grau
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Schutzart:
IP20
Gewicht:
900 g
Durchmesser:
34 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Schlafzimmer + Kinderzimmer
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtstrom pro Lichtquelle:
245 lm
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Abstrahlwinkel:
270 °
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet)
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar + Tap-On-Funktion + Flexarm
Leistung je Leuchtmittel:
3 W
Lichtstrom Gesamt:
245 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
Nachttischlampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,62*
€ 38,14*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,37*
€ 38,15*
3 Tage
30
€ 6,45*
ab € 33,28*
€ 46,05*
€ 5,95*
ab € 33,68*
€ 46,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.