Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen 10m Antennenkabel N-Stecker, N-Stecker 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C677511
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     P-103225
EAN/GTIN:
     4021064032253
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
kabel n-stecker
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Kabellänge:
10 m
Anschlüsse:
N-Stecker + N-Stecker
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Antennenkabel
Weitere Suchbegriffe: 04021064032253, Wittenberg Antennen, 10 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 22,17*
€ 31,67*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 22,51*
€ 31,68*
8 Tage
17
€ 6,99*
ab € 47,64*
€ 63,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.