Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Now+ Gen2 Sofortbildkamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C681612
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     009076
EAN/GTIN:
     9120096773761
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku
Generation 2
Die zweite Generation der Now+ verfügt jetzt über eine aktualisierte Materialzusammensetzung mit 40% recyceltem Kunststoff, einen aktualisierten Chipsatz und eine brandneue Linse. Aber das ist noch nicht alles - wir haben sie auch noch bequemer gemacht, indem wir sie mit einem USB-C-Ladeanschluss ausgestattet haben, so dass sie mit den Ladekabeln kompatibel ist, die du wahrscheinlich schon zu Hause hast.

Verbinden und mehr schaffen
Schalte zusätzliche kreative Werkzeuge in der Polaroid Mobile App frei. Finde den Fokus ganz einfach mit der Blendenpriorität und erstelle filmreife Fotos mit dem Stativmodus. Hol dir diese beiden neuen Werkzeuge sowie Light Painting, Doppelbelichtung, manuellen Modus und mehr.

5 Objektivfilter für jede Stimmung
Mit den 5 experimentellen Objektivfiltern, darunter Starburst, Rotvignette, Orange, Blau und Gelb, kannst du deine Fotos in Farbe tauchen, den Kontrast verstärken oder träumerische Effekte hinzufügen. In der mitgelieferten Reißverschlusstasche sind diese sicher aufbewahrt.

Autofokus
Polaroid Now+ wählt das richtige Objektiv aus, um deine Idee im Fokus zu haben.

Wiederaufladbare Batterie
Inklusive USB-Ladekabel, damit du deiner Kreativität freien Lauf lassen kannst.

i-Type Film
Kompatibel mit dem batterielosen i-Type Film, der den Geldbeutel schont.
Lieferumfang:
Objektivfilter-Set + USB-C-Ladekabel (1.2 m) + Handschlaufe + Kurzanleitung + Sicherheits- und Konformitätsbroschüre
Weitere Informationen:
Tiefe:
150.2 mm
Höhe:
95.5 mm
Breite:
112.2 mm
Gewicht:
451.5 g
Verschlusszeit:
Nur Kamera 1/200 - 1 s; Bulb-Modus (App-Modus) 1/200 - 30 s
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 124,75*
€ 160,88*
€ 3,50*
ab € 140,17*
€ 171,15*
Frei Haus
ab € 135,69*
€ 173,57*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 141,12*
€ 176,01*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 243,81*
€ 284,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.