| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C681711 Herst.-Nr.: ATG127 EAN/GTIN: 4030462009422 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Top Qualität – wasserfest und lange haltbar
Ihr Auto-Ledersitz hat Risse, Schnitte oder Abschürfungen? Sie sind leidenschaftlicher Autoliebhaber und möchten Ihr KFZ selbst reparieren oder sich die hohen Kosten für neue Ledersitze sparen? Dann ist dieses Lederfärbe-Reparatur-Set genau das Richtige für Sie! Es reinigt, repariert, färbt und versiegelt neues und altes Leder nachhaltig.
Der Lederprofi
Erwecken Sie Ihre Leder-Polster zu neuem Leben und stoppen Sie den Werteverlust Ihres Autos bereits im Innenraum, egal ob bei Leder, Kunstleder oder Vinyl.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Mit diesem Lederreparatur-Set entfernen Sie Schäden schnell und günstig Abriebfest auf jeder Leder-Oberfläche Lichtecht auch nach vielen Jahren Nachhaltige Pflege ohne Wachse, Öle und Silikone Die Farben sind untereinander mischbar und trocknen an der Luft. Bis zu 56 Farbtöne können erzielt werden. Damit treffen sie genau den Farbton Ihrer Ledermöbel bzw. Autositze
3 Schritte zum Erfolg:
Die Beschädigung mit dem beiliegenden Material beheben. Die reparierte Stelle mit der gewünschten Farbe färben. Nach dem färben, die Stelle versiegeln. Eine ausführliche Anleitung liegt dem Set bei.
Um die Materialverträglichkeit sicherzustellen und die Anwendung zu üben, wird ein Stück Kunstleder mitgeliefert. Features: 7 Farben bis zu 56 Farbtöne möglich Reinigt, färbt und versiegelt Repariert Risse, Löcher und Kratzer Lieferumfang: 7x Lederfarbe (weiß, schwarz, blau, braun, rot, gelb, grün) · 1x Anleitung mit Farbmischtabelle · 1x Reparaturmasse für Leder · 1x Spatel · 1x Grundgewebe, Strukturpapier und Übungsvinyl · 1x Pipette · 1x Applikator-Schwamm · 1x Applikator-Pinsel · 1x Reiniger · 1x transparente Lederversiegelung · 1x leere Mischbox. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze: | P 501: Inhalt/Behälter … zuführen. | Sicherheitshinweise / EUH-Sätze: | EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich | Anwendung: | Leder | Produkt-Art: | Lederfarbe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 33,85* | € 90,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 70,05* | € 90,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|