Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 23451 Wandschutz-Set Universal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C682102
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     23451
EAN/GTIN:
     4006132234517
Suchbegriffe:
Wandschutzprofil
wandschutzprofil
Optimaler Schutz zur Vermeidung von Kratzern an Wand und Auto. Der Garagen Wandschutz ist aus hochdichtem Schaumstoff mit guten Polstereigenschaften. Geeignet zur Verwendung in Garagen, Tiefgaragen, Lagerhäusern, Werkstätten. Selbstklebender.
Je 200x300x10mm
Features:
Einfache Befestigung mit selbstklebender Folie ohne Bohren
Lange Lebensdauer
Lieferumfang:
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz-Gelb
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Wandschutz-Set
Weitere Suchbegriffe: APA, Garagen Wandschutz, rund, 2 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 9,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,57*
€ 9,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 6,57* pro Paar)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.