Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG ATG123 Lederpflege, Lederfarbe, Leder-Reparaturset, Lederreiniger 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-C682641
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     ATG123
EAN/GTIN:
     4030462009385
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leder-Farbe
Lederfarbe
Lederpflege
Lederpflegelotion
Das ATG® 4in1 Lederset wurde entwickelt, um Leder jeder Art aufzufrischen und zu reparieren. Das Set ist in allen Bereichen einsetzbar. Es können alle Arten von Lederwaren wie Schuhe, Jacken, Autoinnenräume, Möbel, Gepäck, Kleidung und viele andere Gegenstände mit diesen Lederreparatur- und färbe Set bearbeitet werden. Sie können verschmutztes Leder reinigen. Es stellt verblasste Farben und abgenutzte Oberflächen wieder her, Kratzer und Abschabungen lassen sich reparieren. Als Finish können Sie das Leder noch versiegeln. Rund um Schutz für Ihr Leder.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Schnelles und einfaches restaurieren & neu färben von Leder und Kunstleder
Mit diesem Lederpflegemittel geben Sie altem Leder einen neuen Look. Ohne Wachse, Öle und Silikone erhält und steigert diese Pflege und Reiniger für Glattleder den Wert von Leder und Kunstleder (Vinyl)
Alles was Sie brauchen, um Leder oder Kunstleder, zu färben oder restaurieren.
Nachhaltige Pflege ohne Wachse, Öle und Silikone
Lufttrocknung für eine schnelle und einfache Wiederherstellung.

4 Schritte zum Erfolg

1. Reinigen
Tragen Sie die Handschuhe. Besprühen Sie das Leder zuerst mit dem Lederreiniger und reiben Sie es anschließend mit einem hellen Tuch 4 - 5 mal kreisförmig trocken, um das Oberflächenfett zu entfernen. Die Lederoberfläche muss gut von Schmutz, Fett, Wachsresten, Öl- und sonstigen haftmindernden Rückständen befreit und gesäubert werden, um die Haftung der folgenden Lederfarbe zu gewährleisten und zu verhindern, dass sich Flecken bilden. Lassen Sie das Leder dann gut trocknen.

2. Reparieren
Wenn die Lederoberfläche beschädigt ist, dann reparieren Sie den Schaden gleichmäßig mit dem Lederreparaturkleber und lassen Sie ihn 15 - 24 Stunden gut trocknen. Sie können die Trocknung auf 5 - 10 Minuten mit einem Haartrockner verkürzen. Gehen Sie mit dem Fön aber grundsätzlich bei allen Arbeitsschritten nicht zu dicht dran, um das Leder durch die Hitze nicht zu beschädigen!

3. Einfärben
Tragen Sie die Handschuhe, schütteln Sie die Lederfarbe gut durch, und gießen Sie eine angemessene Menge in einen Einwegbehälter. Decken Sie die Bereiche die sie nicht einfärben wollen mit Abdeckband oder einem Tuch ab! Vorsicht vor Farbspritzern! Bitte beachten Sie folgende Dosierungsempfehlung (Verbrauch ca. 5ml/0.15m²): siehe Tabelle auf der Rückseite.

Wählen Sie den passenden Pinsel entsprechend der Größe des Färbebereichs und streichen Sie die Lederfarbe gleichmäßig in gleicher Richtung auf das Leder. Die Dicke der aufgetragenen Farbe sollte nur 0,1 - 0,2 mm betragen, also nicht zu dick streichen! Lassen Sie die Farbe dann trocknen. Je nach Luftfeuchtigkeit und Dicke des Auftrages trocknet eine Schicht der Lederfarbe innerhalb 1 - 4 Stunden. Sie können die Trocknung auf 5 - 8 Minuten mit einem Haartrockner verkürzen.

Nachdem die Farbe vollständig getrocknet ist, können Sie die Färbung noch einmal durchführen um ein besseres Ergebnis zu erzielen. Normalerweise kann die ursprüngliche Farbe durch 3-maliges streichen, also das Auftragen mehrerer Schichten, vollständig überdeckt werden.

Lassen Sie die Farbe 24 - 48 Stunden gut trocknen. Reinigen Sie die Pinsel.

4. Versiegeln
Jetzt die Lederversiegelung gleichmäßig in gleicher Richtung auf das eingefärbte Leder auftragen. Die Dicke der aufgetragenen Versiegelung sollte nur 0,1 - 0,2 mm betragen, also nicht zu dick streichen! Lassen Sie die Versiegelung dann trocknen. Je nach Luftfeuchtigkeit und Dicke des Auftrages trocknet eine Schicht der Versiegelung innerhalb 1 - 2 Stunden. Sie können die Trocknung auf 5 - 8 Minuten mit einem Haartrockner verkürzen.

Nachdem die Versiegelung vollständig getrocknet ist, können Sie noch einmal eine dünne Schicht auftragen, um ein besseres
Weitere Informationen:
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 315: Verursacht Hautreizungen + H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen + H 3
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten
Signalwort:
Achtung
Sicherheitshinweise / EUH-Sätze:
EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Anwendung:
Leder
Produkt-Art:
Lederpflege
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS07: Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lederreiniger, Lederseife, Sattelseife, lederfarbe schwarz, lederseife, ATG, Leder-Reparaturset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,61*
€ 71,45*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 54,74*
€ 71,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 26,61* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.