Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C69639 Herst.-Nr.: 2933B001 EAN/GTIN: 4960999577470 |
| |
|
| | |
| Features: Original Canon-Markenpatrone für beste Druckergebnisse Hinweise: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Canon | Kurznummer: | CLI-521BK | Farbe: | Photo Schwarz | Ausführung: | Original | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Herst.-Teilenr.: | 2933B001 | Seiten-Reichweite: | 1 875 Seiten | Ersetzt Orignal-Typ: | CLI-521 | Produkt-Art: | Druckerpatrone | Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche): | CLI-521,CLI 521,CLI-521BK,CLI 521 BK | Kompatible Geräte (nur für Suche): | PIXMA,iP3600,iP4600,iP4700,MP540,MP550,MP560,MP620,MP630,MP640,MP980,MP990,MX860,MX870 | Passend für Modell: | PIXMA iP 3600 + PIXMA iP 4600 + PIXMA iP 4700 + PIXMA MP 540 + PIXMA MP 550 + PIXMA MP 560 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, 04960999577470, 08714574523361, 8714574523361, Canon |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 8,66* | € 11,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,60* | € 11,46* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,81* | € 11,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,50* | ab € 9,49* | € 12,40* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 10,17* | € 13,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|