Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Druckerpatrone LC-1000 Original Kombi-Pack Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb LC1000VALBP


Menge:  Kit  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C69643
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1000VALBP
EAN/GTIN:
     5014047560460
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Features:
Original Tintenpatronen für beste Druckqualität
Hinweise:
Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Brother
Kurznummer:
LC-1000
Farbe:
Schwarz + Cyan + Magenta + Gelb
Ausführung:
Original
Verbrauchsmaterial-Typ:
Tinte
Verpackungstyp:
Kombi-Pack
Herst.-Teilenr.:
LC1000VALBP
Seiten-Reichweite:
500 / 400 Seiten
Produkt-Art:
Druckerpatrone
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
LC-1000;LC1000;LC 1000;LC-1000BK;LC-1000 BK;LC1000BK;LC 1000 BK;LC-1000C;LC-1000 C;LC1000C
Kompatible Geräte (nur für Suche):
DCP-130C,DCP-330C,DCP-350C,DCP-357C,DCP-540CN,DCP-560CN,DCP-750CW,DCP-770CW,FAX-1355,FAX-1

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -130 C; DCP -330 C; DCP -330 CN; DCP -330 Series; DCP -350 C; DCP -350 CJ; DCP -350 Series; DCP -353 C; DCP -357 C; DCP -520 Series; DCP -525 C; DCP -525 CJ; DCP -530 CJ; DCP -530 Series; DCP -535 C; DCP -535 CN; DCP -540 CJ; DCP -540 CN; DCP -540 Series; DCP -550 CJ; DCP -560 CN; DCP -660 CN; DCP -680 CN; DCP -750 CW; DCP -770 CW; Intellifax 1860 C; Intellifax 1960 C; Intellifax 2480 C; Intellifax 2580 C; MFC -240 C; MFC -3360 C; MFC -440 CN; MFC -465 CN; MFC -5460 CN; MFC -5860 CN; MFC -660 CN; MFC -665 CW; MFC -680 CN; MFC -680 Series; MFC -685 CW; MFC -845 CW; MFC -885 CW
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
pro Kit
€ 4,50*
ab € 36,43*
€ 41,41*
2 Tage
49
1
pro Kit
€ 4,50*
ab € 36,49*
€ 41,48*
1
pro Kit
€ 4,50*
ab € 36,44*
€ 41,50*
1
pro Kit
€ 5,95*
ab € 36,74*
€ 41,70*
Lager 615
1
pro Kit
€ 4,00*
ab € 42,64*
€ 48,12*
Menge:  Kit  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 48,12*
€ 57,26
pro Kit
ab 2 Kits
€ 47,97*
€ 57,08
pro Kit
ab 5 Kits
€ 46,60*
€ 55,45
pro Kit
ab 10 Kits
€ 44,20*
€ 52,60
pro Kit
ab 20 Kits
€ 43,47*
€ 51,73
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 42,64*
€ 50,74
pro Kit
1 Kit enthält 4 Stück (ab € 10,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.