Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein UAS 572 Twin-LNB Teilnehmer-Anzahl: 2 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C70557
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20110018
EAN/GTIN:
     4021121468841
Suchbegriffe:
LNB
LNC
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
Das Kathrein UAS 572 LNB ist geeignet für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat.
Features:
Geeignet für Kathrein SAT Spiegel CAS 60 / 80 / 90 / 120
2 Teilnehmer
Lieferumfang:
Kathrein UAS 572 LNB.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anzahl Ausgänge:
2 x
Teilnehmer:
2
Satelliten:
1
Herstellerfarbe:
Grau
Anschluss:
F-Stecker
Rauschmaß:
0.8 dB
Produkt-Art:
Twin-LNB
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 68,87*
€ 85,01*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 70,66*
€ 87,02*
€ 3,50*
ab € 73,44*
€ 90,36*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 74,71*
€ 91,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 77,13*
€ 94,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 10,99*
Sonstiges
Renkforce
RF-4533456
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.