Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 20502 Kfz-Ladegerät 6 V, 12V 6A 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C720382
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     20502
EAN/GTIN:
     4007928205025
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Nach Vollladung fährt das Gerät automatisch die Ladung herunter, damit die Batterie nicht beschädigt wird.
Features:
KST-Gehäuse mit Tragegriff
LED-Zustandsanzeige
Thermischer Überlastungs- und Kurzschlussschutz
Automatische Abschaltung bei Überhitzung
Weitere Informationen:
Höhe:
8.7 cm
Länge:
17 cm
Breite:
16 cm
Kabellänge:
40 cm
Ausführung:
Netzanschluss 230 V<br>Anschluss für Bordnetz über Zigarettenanzünderbuchse
Gewicht:
1.42 kg
Ladestrom bei 12V:
4 A
Akkuspannung:
6 V + 12 V
Ladestrom bei 6V:
6 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
80 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
15 Ah
Betriebsspannung:
230 V/AC
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 6v, autoladegerät, HP Autozubehör, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte, Batterieladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.