| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C77755 Herst.-Nr.: 60036 EAN/GTIN: 4016138022117 |
| |
|
| | |
| Ladungssicherungsgurte für den Profi zum sicheren und schnellen Befestigen von Gegenständen. Ideal für schwere und wertvolle Lasten im Transport- und Lagerwesen. Hinweise: Die Lieferung kann in unterschiedlichen Farben erfolgen. Weitere Informationen: | | Länge: | 6 m | Farbe: | grün | Breite: | 35 mm | Material: | Polyester | Herstellerfarbe: | Grün | Produkt-Art: | Zweiteiliger Spanngurt | Verschluss (Spanngurte): | Ratsche | Ausführung (Haken): | Spitzhaken | Kategorie: | Zweiteiliger Spanngurt | Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): | 2000 kg | Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): | 1000 kg | Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): | 2000 daN | Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): | 1000 daN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 18,07* | € 24,99* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,21* | € 26,99* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,77* | € 27,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|