Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VHB™ 4910F 4910F193 Doppelseitiges Klebeband VHB™ 4910F Transparent (L x B) 3m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C78411
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4910F193
EAN/GTIN:
     4046719813698
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
3MVHB™ 4910F
Das transparente 3M™ VHB™ Hochleistungs-Verbindungssysteme bieten eine optimale Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Dieses Merkmal ermöglicht, dass sowohl dünne, als auch strukturierte Oberflächen vollflächig spannungsfrei verbunden werden können. Diese Hochleistungs-Klebebänder zeichnen sich zusätzlich durch eine gute Schlagfestigkeit bei Minus-Temperaturen und eine gute Weichmacherbeständigkeit aus. Darüber hinaus zeichnen sich diese Produkte besonders durch die sehr hohe Transparenz aus. Sie zeigen eine gute Beständigkeit gegen Vergilbung unter UV Einfluss sowie gegen viele Chemikalien und haben eine gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit.
Sie eignen sich insbesondere für das Verkleben von hochtransparenten Materialien, wie Glas und einige transparente Kunststoffe. Es entsteht keine Spannungsrisskorrosion auf Kunststoffen.
Features:
Transparent
(L x B) 3 m x 19 mm
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Serie:
VHB™ 4910F
Typ:
VHB™ 4910F
Temperaturbereich:
+149 °C (max)
Dicke:
1.1 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
1.1 mm
Max. Temperatur:
+149 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
12
Frei Haus
ab € 8,74*
€ 10,86*
2 Tage
139
12
€ 5,45*
ab € 9,09*
€ 11,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,96*
€ 11,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,26*
€ 11,22*
2 Tage
139
12
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 11,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.