Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-EC-17 Ladekabel-Adapter 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C831532
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-EC-17
EAN/GTIN:
     5901720138118
Suchbegriffe:
Akyga
Der Akyga® AK-EC-17-Adapter ist ein Gerät, mit dem Sie Elektroautos mit einem CCS Combo 1-Anschluss mit einem Ladegerät mit CCS Combo 2-Anschluss aufladen können. Er ist besonders nützlich, wenn Sie ein Elektroauto aus den USA nach Europa bringen. Mit dem Adapter können Sie Ihr Fahrzeug problemlos an den in Europa verfügbaren DC-Schnellladestationen aufladen. Darüber hinaus ist der Adapter mit einem 30 cm langen Kabel ausgestattet, mit dem Sie ihn einfach und bequem an Ihr Elektrofahrzeug anschließen können.

Der Adapter ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, die Sicherheit beim Laden Ihres Fahrzeugs mit bis zu 150 kW garantieren. Außerdem nimmt er dank seiner kompakten Größe nur wenig Platz im Kofferraum des Fahrzeugs ein. Dies ist besonders wichtig für diejenigen, die mit einer großen Ladung unterwegs sind.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
30 cm
Nennspannung:
1000 V/DC
Schutzart:
IP55
Gewicht:
2.49 kg
Temperaturbereich:
-30 - +50 °C
Kategorie:
Ladekabel-Adapter
Nennstrom:
150 A
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss A:
CCS Combo 2 (IEC 62196-3) Stecker
Anschluss B:
CCS Combo 1 (IEC 62196-3) Buchse
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Ladekabel-Adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 694,46*
€ 800,43*
€ 6,90*
ab € 634,49*
€ 800,67*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,43*
€ 952,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 783,20*
€ 932,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 775,33*
€ 922,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,00*
€ 885,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,55*
€ 855,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,46*
€ 826,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.