Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5734674 Schreibtischleuchte 4.3W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C842242
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5734674
EAN/GTIN:
     4064161258232
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Perfekte Ausleuchtung für Ihren Schreibtisch
Die Renkforce LED-Tischleuchte RF-5734674 bringt warmweißes Licht mit 3000 K auf Ihren Schreibtisch. Per Touch-Bedienung können Sie die Leuchte ein- und ausschalten sowie die Helligkeit aus 3 einstellbaren Stufen auswählen - schwach, mittel oder stark. Der biegsame Schwanenhals kann in die von Ihnen gewünschte Position gebracht werden und ermöglicht so die gezielte Ausleuchtung jedes Winkels der Arbeitsfläche. Die Leuchte ist energiesparend und erzeugt flimmerfreies Licht, damit die Augen nicht frühzeitig ermüden.
Features:
Leistung= 4.3 W

Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiß

3 Helligkeitsstufen mit Touch-Bedienung (schwach, mittel, stark)
Warmweiße LED (3000K)
Flimmerfrei
Biegsamer Schwanenhals
1,8 m DC-Kupplungsadapter
Lieferumfang:
Gerät + DC-Steckernetzgerät + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
4.3 W
Tiefe:
17 mm
Höhe:
350 mm
Länge:
140 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Schutzart:
IP20
Gewicht:
590 g
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer + Schlafzimmer + Küche
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
580 lm
Material:
Metall + Kunststoff
Betriebsspannung:
12 V/DC
Anzahl Leuchtmittel:
30
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
Flexarm + Dimmbar
Produkt-Art:
Schreibtischleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Renkforce, Tischlicht, Tischbeleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,83*
€ 26,42*
1 Tag
305
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 26,44*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,17*
€ 55,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.