Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE YSG/200/DB2 Tresor Zahlenschloss, Schlüsselschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C885252
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YSG/200/DB2
EAN/GTIN:
     5052847118290
Suchbegriffe:
Hauptschlüssel Zahlenschloss
Schlüssel Zahlenschloss
Tresor Schlüsselschloss
tresor schlüsselschloss
SICHERER & ZUVERLÄSSIGER GÄSTE-TRESOR: Unsere elektronischen Gästetresore geben deinen Besuchern mehr individuelle Sicherheit und die Gewissheit, dass ihre Wertsachen bestmöglich geschützt sind, wenn sie bei dir zu Hause, in einem Hotel oder in einem Mietobjekt übernachten.
GASTZUGANG: Besucher können ihren eigenen drei- bis sechsstelligen PIN-Code einstellen, um ihre Wertsachen zu sichern.
MASTER CODE: Lege einen Mastercode für das Vermietungs- oder Hotelpersonal fest, damit der Tresor auch nach Abreise der Gäste wieder geöffnet werden kann.
AUTO-SPERRE: Die 2-stufige Zeitsperre wird für 20 Sekunden aktiviert, wenn dreimal ein falscher Code eingegeben wird. Nach drei weiteren falschen Codes wird sie für 5 Minuten gesperrt.
VERRIEGELUNGSMECHANISMUS: Antistoßmagnet, verhindert das Öffnen durch "Bump-Opening".
LCD-DISPLAY UND EXTERNE BATTERIEN: Der Tresor verfügt über eine LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar ist, sowie externe Batterien, die somit einfach ausgewechselt werden können, wenn es nötig ist.
SICHERE AUFBEWAHRUNG: Deine Gäste können ihre Wertsachen sicher aufbewahren und ihren Aufenthalt in dem Wissen genießen, dass diese durchgehend gut geschützt sind. Mit dem Teppichboden im Inneren des Tresors bleiben empfindliche Gegenstände in bestem Zustand.
EINFACHE INSTALLATION: Befestige den Tresor mit den vorgebohrten Löchern und den Befestigungsschrauben sicher und einfach im Boden oder an der Wand.
Features:
Tastenfeld
PIN-Eingabe
Mastercode-Öffnung
8,6 l
Lieferumfang:
1 x Tresor + 2 x mechanischer Schlüssel + 4 x AA-Batterien + 1 x Packung Befestigungsschrauben + Benutzerhandbuch/Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
200 mm
Höhe:
200 mm
Breite:
350 mm
Innenmaß Tiefe:
150 mm
Innenmaß Höhe:
195 mm
Innenmaß Breite:
307 mm
Gewicht:
3.6 kg
Montageart:
Boden + Wand
Volumen:
8.6 l
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Innenmaß (B x H x T):
307 x 195 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schloss-Typ:
Zahlenschloss + Schlüsselschloss
Produkt-Art:
Tresor
Weitere Suchbegriffe: YALE, Diebstahlsicherung, Safe, geldsafe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.