Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C885532 Herst.-Nr.: YSV/170/DB2/B EAN/GTIN: 5052847118375 |
| |
|
| | |
| Value Safe Mini Möbeltresor XS - Blau. TRESOR FÜR DEINE WERTSACHEN: Unsere elektronischen Tresore bieten dir ein gutes Maß an Sicherheit für die wertvollen Gegenstände, die du häufiger brauchst, wie Schlüssel, Pässe, Bargeld und Kreditkarten. ÖFFNEN MIT TASTENFELD: Öffne deinen Tresor mit einem drei- bis achtstelligen PIN-Code oder deinem Schlüssel. Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten. AUTO-SPERRE: Die zweistufige Zeitsperre wird für 20 Sekunden aktiviert, wenn dreimal ein falscher Code eingegeben wird. Nach drei weiteren falschen Codes wird die Sperre für 5 Minuten aktiviert. VERRIEGELUNGSMECHANISMUS: Antistoßmagnet, verhindert das Öffnen durch "Bump-Opening". EINFACHES ZURÜCKSETZEN: One-Touch-PIN-Reset-Taste im Inneren des Tresors. LED-ANZEIGE: Grün für erfolgreiches Öffnen. Rot für falschen PIN-Code / leere Batterie. SICHERE AUFBEWAHRUNG: Bewahre deine wichtigsten Dokumente und wertvollsten Besitztümer so auf, dass du weißt, dass sie geschützt sind. Mit dem Teppichboden im Inneren des Tresors bleiben empfindliche Gegenstände in bestem Zustand. EINFACHE INSTALLATION: Befestige den Tresor mit den vorgebohrten Löchern und den Befestigungsschrauben sicher und einfach im Boden oder an der Wand. Features: Tastenfeld PIN-Eingabe 3,8 l Lieferumfang: 1 x Tresor + 2 x mechanischer Schlüssel + 4 x AA-Batterien + 1 x Packung Befestigungsschrauben + Benutzerhandbuch/Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 110 mm | Höhe: | 160 mm | Breite: | 220 mm | Innenmaß Tiefe: | 110 mm | Innenmaß Höhe: | 160 mm | Innenmaß Breite: | 220 mm | Gewicht: | 2.3 kg | Montageart: | Boden + Wand | Volumen: | 3.8 l | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Innenmaß (B x H x T): | 220 x 160 x 110 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Schloss-Typ: | Zahlenschloss + Schlüsselschloss | Produkt-Art: | Möbeltresor |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,14* | € 47,67* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,54* | € 47,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,52* | € 64,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|