Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquapix W2024 Splash Orange Digitalkamera 16 Megapixel Orange Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C893812
Hersteller:
     Aquapix
Herst.-Nr.:
     10067
EAN/GTIN:
     4260041686427
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalcamera 16mp
Mach das Wasser zu deinem schönsten Element!
Wer gerne im Pool chillt, auf Wellen reitet und im Meer nach Schätzen taucht, braucht eine Digitalkamera, mit der man die schönsten Momente im, auf und unter dem Wasser festhalten kann!
Am besten geht das mit der W2024 Splash.
Die digitale Unterwasserkamera ist bis zu 3 Meter tief wasserdicht, geht dank mitgelieferter Hand-Schlaufe nicht verloren und sorgt durch die Anti-Shaking-Funktion auch in unruhigen Gewässern für gestochen scharfe Bilder.
Außen geschützt ist die W2024 Splash innen mit bester Technik ausgestattet: Mit einem 8-fach digitalen Zoom und einer Auflösung von bis zu 16 Megapixeln können Ihre Bilder einfach nur gut werden. Fotografieren Sie die bunte Unterwasserwelt und vergessen Sie nicht die untergehende Sonne und Ihre Freunde beim Wellenreiten. Diese Kamera muß immer dabei sein.
Features:
Wasserdicht bis 3m
5MP Sensor
16MP max. Auflösung
8x Digital-Zoom
6,1cm Display
HD Video mit Audio
Lieferumfang:
Inkl. USB Kabel + Hand-Schlaufe
Weitere Informationen:
Serie:
Aquapix
Tiefe:
2.9 cm
Höhe:
6.4 cm
Farbe:
orange
Breite:
9.2 cm
Blendenwerte:
2,8
Anschluss:
USB 2.0 Micro
Digitalzoom:
8 x
Auflösung Video:
1280 x 720 Pixel
Gewicht:
118 g
Display (cm):
6.1 cm
Display (Zoll):
2.4 Zoll
Unterstützte Speicherkarten:
microSD + microSDHC + microSDXC
Kamera-Besonderheiten:
Wasserdicht
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Digitalkamera
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Auflösung:
16 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, digitalkamera orange, Aquapix, W2024 Splash Orange, Fotoapparat, Digicam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 46,98*
€ 54,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,56*
€ 65,64*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 73,49*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 114,66*
€ 130,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.