Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquapix WDV5630 GreyBlue Camcorder 7.6cm 3 Zoll 13 Megapixel Grau-Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C893852
Hersteller:
     Aquapix
Herst.-Nr.:
     24010
EAN/GTIN:
     4260041686397
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder
Der Aquapix WDV5630 DV Camcorder ist ein vielseitiger Begleiter für jedes Unterwasser-Abenteuer. Mit seiner wasserfesten Konstruktion bis zu 5 Metern Tiefe können unvergessliche Momente im Schwimmbad, am Strand oder beim Schnorcheln einfangen werden. Der 13 MP Sensor und eine maximale Auflösung von 56 MP sorgen dafür, dass Fotos und Videos gestochen scharf und detailreich sind.
Features:
7,6 cm (3") Display
Wassericht bis 5m
13 MP Sensor
Fotos bis max. 56 MP
Videos bis 4K
18x Digitaler Zoom
Lieferumfang:
Inkl. Tasche + USB-Kabel + HDMI-Kabel + Li-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Tiefe:
6.7 cm
Höhe:
6 cm
Farbe:
grau
Breite:
13.5 cm
Digitalzoom:
18 x
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Gewicht:
288 g
Display (Zoll):
3 Zoll
Foto-Funktion:
Ja
Aufnahme-Formate:
MP4 + JPEG
Display (cm):
7.6 cm
Unterstützte Speicherkarten:
microSD + microSDHC + microSDXC
Herstellerfarbe:
Grau-Blau
Schnittstellen (Ausgang):
Micro USB 2.0 + HDMI®
Camcorder-Besonderheiten:
4K + Wasserfest
Sensor-Auflösung:
13 Megapixel
Produkt-Art:
Camcorder
Sensor:
CMOS
Stromversorgung:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Aquapix, WDV5630 GreyBlue, Unterwasserkamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 109,26*
€ 138,00*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 114,64*
€ 145,50*
€ 3,50*
ab € 117,04*
€ 148,18*
Lager 615
Frei Haus
ab € 133,97*
€ 172,07*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 140,35*
€ 175,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,22*
€ 189,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 157,58*
€ 187,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,11*
€ 172,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.