Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GrauGear G-M2HS08-F M.2 SSD-Kühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C898662
Hersteller:
     GrauGear
Herst.-Nr.:
     G-M2HS08-F
EAN/GTIN:
     4260746550627
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
Kühlkörper
Wärmeleitrohr
festplattenkühler
Der neue GRAUGEAR Heatpipe Kühler, mit aktivem Lüfter, G-M2HS08-F reduziert die Temperatur Eurer M.2 NVMe SSDs um bis zu 50% und trägt damit zu einer längeren Lebensdauer eures Speichers bei. Auch die Performance eurer M.2 NVMe SSDs wird durch den GRAUGEAR Heatpipe Kühler G-M2HS08-F positiv beeinflusst. Für maximale Leistung sorgt neben der Heatpipe aus Kupfer, zusätzlicher der aktive, leise 20mm Lüfter, welcher sich über das BIOS auch einstellen lässt.
Features:
Heatpipe aus Kupfer bietet maximale Kühlleistung
20 mm aktiver Lüfter, Geschwindigkeit einstellbar
Reduziert Wärme der M.2 SSD von bis zu 50 %
Design für Hochleistungs-PC
Kompatibel mit ein- oder doppelseitigen M.2 2280 SSDs
Lieferumfang:
1x G-M2HS08-F + 2x Wärmeleitpad + 1x Schraubendreher + 1x SSD Schraubensatz + 1x Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
75 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
23 mm
Gewicht:
43 g
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
M.2 SSD-Kühler
Weitere Suchbegriffe: GrauGear, Cooler, Festplattenlüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
4
2
€ 6,99*
ab € 15,80*
€ 21,52*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,85*
€ 21,84*
1
€ 6,78*
ab € 15,86*
€ 21,86*
1
€ 3,50*
ab € 24,26*
€ 32,88*
1
€ 6,90*
ab € 26,78*
€ 36,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.