| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C912082 Herst.-Nr.: RF-5628792 EAN/GTIN: 4064161250236 |
| |
|
| | |
| Profitieren Sie beim Einsatz kompatibler Tintenpatronen von Renkforce von hochwertigen Druckergebnissen mit vergleichbarer Druckqualität wie beim Original. Und das mit einem deutlichen Preisvorteil. Features: Kompatible Tintenpatrone ersetzt Canon PGI-580PGBK, CLI-581BK, CLI-581C, CLI-581M, CLI-581Y Farbe: Schwarz, Photo Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb Lieferumfang: PGI-580 PGBK Kompatible Tintenpatrone x 1 + CLI-581 Black Kompatible Tintenpatrone x 1 + CLI-581 Cyan Kompatible Tintenpatrone x + CLI-581 Magenta Kompatible Tintenpatrone x 1 + CLI-581 Yellow Kompatible Tintenpatrone x 1 Hinweise: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren. Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Canon | Kurznummer: | RF-I-C-PGI580CLI581BCMY5PK | Farbe: | Schwarz + Photo Schwarz + Cyan + Magenta + Gelb | Ausführung: | Kompatibel | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Verpackungstyp: | Kombi-Pack | Herst.-Teilenr.: | RF-5628792 | Ersetzt Orignal-Typ: | PGI-580PGBK + CLI-581BK + CLI-581C + CLI-581M + CLI-581Y | Produkt-Art: | Druckerpatrone | Kompatible Geräte (nur für Suche): | PIXMA,TR7550,TR8550,TS6150,TS6151,TS6250,TS6251,TS6350,TS6351,TS8150,TS8151,TS8152,TS8250, | Teilenummern-Vergleich kompatibel (nur für Suche): | PIXMA TR 7550, PIXMA TR 8550, PIXMA TS 6150, PIXMA TS 6151, PIXMA TS 6250, PIXMA TS 6251, |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon, Renkforce, tintenpatrone, druckerpatrone, drucker tinte |
| | |
| |