Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 302-10-19BK PVC-Klebeband Schwarz (L x B) 10m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C95547
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     302-10-19BK
EAN/GTIN:
     4016138568103
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
coroplast isolierband schwarz 10m x...
Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstallation, Kennzeichnung etc. Schwer entflammbar.
Features:
Schwarz
(L x B) 10 m x 19 mm
Flammwidrig, Selbstklebend
Hinweise:
nach VDE 0340
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig + Selbstklebend
Typ:
302-10-19BK
Trägermaterial:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
0.15 mm
Produkt-Art:
PVC-Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Coroplast, isolierband, isolier klebeband, pvc klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 3,80*
1 Tag
296
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,81*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,18*
€ 23,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.