Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EXI01 HF Netzwerk über Koaxeinzeladapter 500MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C96207
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510061
EAN/GTIN:
     4021121510298
Suchbegriffe:
Kathrein
EXI01 HF
Internet über Antennenkabel
Modem für das Kathrein-IP-über-Koax-System „K-LAN" (auf Basis des Standards IEEE 1901)

Erstellung eines Heimnetzwerkes über die vorhandene terrestrische Koax-Verteilung der Sat-Anlage. Dadurch reduziert sich der Installationsaufwand - es müssen keine neuen Netzwerkkabel verlegt werden.
Ideal für die Netzwerkanbindung von Receivern, TV-Geräten und Blu-ray-Playern. Aber auch ein PC und andere netzwerkfähige Geräte können komfortabel mit einem Router (z. B. FRITZ!Box) verbunden werden.

In Verbindung mit dem optimierten Verteilsystem der EXI 3508 sind Entfernungen von bis zu 700 m für den IP-Frequenzbereich möglich.

Bei Anschluss an die Steckdose EXI 30 kann das Modem durch den angeschlossenen Sat-Receiver ferngespeist werden. In allen anderen Fällen wird die Versorgung durch das Steckernetzteil übernommen. Die EXI 30 ist eine speziell für „K-LAN" entwickelte Steckdose.

Mögliches Zubehör:
Hochpass EXI 90 (BN 20510062): Wird das EXI 01 an einem Multischalter betrieben, der nicht der EXI-Reihe angehört, muss der Hochpass auf den terrestrischen Eingang des Multischalters geschraubt werden. Dadurch werden nachfolgende Multischalter isoliert bzw. die Ein- und Abstrahlung des IP-Frequenzbereichs von und zur terrestrischen Antenne verhindert.
Software EXI 700: Zeigt die sichtbaren Modems eines Netzwerkes an
Sat-Steckdose EXI 30 (BN 21110024): Über den Sat-Anschluss fernspeisbare Steckdose mit optimaler Selektion für Daten und HF-Signale
Features:
500-Mbit-Datendurchsatz (brutto) ermöglicht mehrere HD-Streams bei gleichzeitiger Datenübertragung zwischen PCs.
Integrierte, hochselektive Frequenzweiche - keine Störung von FM-, TV- und Sat-Signalen. Kein zusätzlicher Verteiler notwendig
Störsicher durch hohes Schirmungsmaß
Lieferumfang:
EXI 01 + Steckernetzteil + Netzwerkkabel 1.5m mit RJ45-Stecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Netzwerk über Koax
Frequenzbereich:
2-2150 | 87,5-2150 MHz
Übertragungsgeschwindigkeit (max.):
500 MBit/s
Produkt-Art:
Netzwerk über Koaxeinzeladapter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,16*
€ 137,80*
€ 3,50*
ab € 117,96*
€ 140,40*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 117,94*
€ 140,41*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 119,58*
€ 141,77*
Lager 615
Frei Haus
ab € 120,36*
€ 141,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,95*
€ 168,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.