Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A14 5G Smartphone 64GB 16.8cm (6.6 Zoll) Schwarz Android™ 13 Dual-SIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C988462
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A146PZKDEUB
EAN/GTIN:
     8806094825374
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Brillante Farben für ein atemberaubendes Seherlebnis
Das FHD+ Infinity-V Display des Galaxy A14 5G kann sich sehen lassen. Genieße mit dem großen 16,72 cm / 6,6 Zoll-Display deine Lieblingsinhalte in HD mit lebendigen, brillanten Farben und in hoher Auflösung.

Anders sein. Bunt sein. Du sein.
Im Galaxy A14 5G trifft minimalistisches Design auf auffällige Farben.

Fange die schönsten Augenblicke ein
Halte mit dem Galaxy A14 5G deine Lieblingsmomente fest. Die 50 MP-Hauptkamera fängt großartige Landschaften ein. Die Tiefenkamera kann für atemberaubende Dimensionen sorgen. Die Makrokamera hält feine Details fest und mit der Selfie-Kamera kannst du dich von deiner Schokoladenseite zeigen.

Wenn Leistung auf Schnelligkeit trifft
Das Galaxy A14 5G kombiniert einen Octa-Core-Prozessor mit einer 5G-Verbindung und bietet Leistung und Geschwindigkeit, auf die du zählen kannst. Genieße ein angenehmes Gaming- und Streaming-Erlebnis, lade deine Lieblingsvideos herunter und teile sie im Handumdrehen.

Erweiterter Arbeitsspeicher mit RAM Plus
Dein Galaxy A14 5G kann auf intelligente Weise dein Nutzungsverhalten erkennen, um zusätzlichen virtuellen Arbeitsspeicher bereitzustellen, damit du Apps reibungslos ausführen und Multitasking genießen kannst.

Ausdauernder Akku für langanhaltenden Spaß
Ob bei der Arbeit oder beim Gaming, bei Tag oder bei Nacht – dein Galaxy A14 5G ist am Start. Der 5.000 mAh Akku versorgt dein Smartphone lange mit Energie.

Samsung Galaxy Experience
Seitlicher Fingerabdruck-Scanner
Der seitliche Fingerabdruck-Scanner erkennt deinen Fingerabdruck und kann dafür sorgen, dass dein Smartphone geschützt ist und nur du darauf zugreifen kannst.

One UI
Gestalte dein Samsung Galaxy mit One UI so, wie es dir am besten gefällt.

Samsung Members
Tipps und Tricks, wie du das Potenzial deines Galaxy Smartphones voll entfalten kannst.
Features:
Alles im Blick: Beeindruckend klares FHD+ 16,72 cm (6.6 Zoll) Display
Leistungsstarker Octa Core Prozessor (8 x 2 GHz, 2.2 GHz)
4 GB RAM und 64 GB interner Speicher (erweiterbar per microSD Karte (bis 1 TB))
Schönes teilen: Brillante Fotos & Videos dank 13 MP Frontkamera und 50 + 2 + 2 MP Hauptkamera
Lange durchhalten: Stundenlang live dank leistungsstarkem Akku
Wenig löschen: Jede Menge Speicherplatz für das, was wichtig ist
Lieferumfang:
Samsung A146P Galaxy A14 5G + Akku (fest verbaut) + Datenkabel (USB C auf USB C) + Steckplatzwerkzeug + Kurzanleitung
Weitere Informationen:
5G-Frequenz:
700 MHz + 800 MHz + 850 MHz + 900 MHz + 1800 MHz + 2100 MHz + 2300 MHz + 2500 MHz + 2600 M
Farbe:
schwarz
Auflösung Hauptkamera:
50 + 2 Megapixel
Breite:
78 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
205 g
Display (Zoll):
6.6 Zoll
Display-Auflösung:
1080 x 2408 Pixel
Auflösung Frontkamera:
13 Megapixel
Akku-Kapazität:
5000 mAh
Datenübertragung:
EDGE + GPRS + UMTS + HSDPA + HSPA + HSPA+ + HSUPA + LTE + 5G
Bluetooth® Version:
5.2
Bluetooth®:
Ja
Betriebssystem (Version):
Android™ 13
GSM-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 MHz
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
16.8 cm
Handy-Besonderheiten:
Fingerabdrucksensor + mit NFC
Display-Auflösungsmodus:
Full-HD+
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Samsung Smartphone, Smartphone Samsung, Smartphone, Smartphones, android smartphones samsung, smartphone, smartphone samsung ds, Samsung, Galaxy A14 5G, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 119,08*
€ 142,94*
€ 3,50*
ab € 120,57*
€ 145,29*
€ 4,99*
ab € 121,30*
€ 145,30*
€ 3,50*
ab € 120,71*
€ 145,30*
Lager 615
Frei Haus
ab € 134,44*
€ 161,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,20*
€ 191,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,92*
€ 178,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.