| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C992222 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0765588947399 |
| |
|
| | |
| Wireless In Ear Kopfhörer AUKEY Bluetooth 5.0 Touch Control 25h Akku Ladecase Features: Bluetooth 5.0 Touch Control Ladecase Lieferumfang: In Ear Kopfhörer + Ladecase + Anleitung. Hinweise: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Weitere Informationen: | | Anschluss: | 2.4 GHz Funk | Akku-Laufzeit (max.): | 5 h | Technologie: | Li-Ion | Bluetooth® Version: | 5.0 | Max. Reichweite im Freifeld: | 10 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) | Trageart: | In Ear | Gerätesteuerung: | Universal | Übertragungsart: | Bluetooth® | Anwendungsbereich: | Handy | Produkt-Art: | In Ear Kopfhörer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,80* | € 23,71* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,81* | € 23,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|