Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crunch GP600 Auto-Subwoofer aktiv 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D001122
Hersteller:
     Crunch
Herst.-Nr.:
     GP600
EAN/GTIN:
     4251476402881
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer 200watt
subwoofer
Mit gerade einmal 28,5 x 21 cm ist der preiswerte GP600 der kompakteste Aktiv-Subwoofer im CRUNCH Sortiment. Wo andere aktive Untersitzsubs aufgrund ihrer Größe häufig keinen Platz finden, ist der GP600 eine echte Alternative. Die integrierte 100 Watt RMS Endstufe und der eingebaute Spezial-Subwoofer tragen einen großen Teil zum guten Klangverhalten bei. Ist der GP600 unter dem Sitz erst installiert, kann er mit der Fernbedienung bequem vom Fahrersitz aus bedient werden.
Features:
Tiefpass-Filter 50​~150 Hz
Bass Boost 0​~12 dB
Phasenschal​ter 0/180°
Weitere Informationen:
Tiefe:
285 mm
Höhe:
76 mm
Breite:
210 mm
Belastbarkeit Musik (max.):
200 W
Belastbarkeit RMS:
100 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer aktiv
Weitere Suchbegriffe: Crunch, Subwoofergehäuse, subwoofergehaeuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 143,11*
€ 174,16*
Lager 615
Frei Haus
ab € 109,69*
€ 174,16*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.