Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crunch GTI800A Auto-Subwoofer aktiv 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D001172
Hersteller:
     Crunch
Herst.-Nr.:
     GTI800A
EAN/GTIN:
     4251476403840
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Der kräftige 20 cm (8“) Tieftöner des CRUNCH GTi800A schöpft dank eines vollwertigen 200 Watt RMS leistenden Class A/B Verstärkers aus den Vollen und sorgt für dynamische und tiefe Bässe. Der seitlich integrierte Verstärker verfügt neben den Cinch-Eingängen zusätzlich über High Level Anschlüsse, die mit einer automatischen Einschaltfunktion ausgestattet wurden. So finden auch Autoradios Anschluss, die nur Lautsprecherausgänge besitzen. Dank der Extra-Ausstattung ist die Box besonders gut auch für die Nachrüstung geeignet, wenn an Werksradios Cinch- oder Remote-Anschlüsse fehlen. Das hochwertige, komplett aus MDF gefertigte Gehäuse überzeugt schon beim Anpacken durch ein sattes Gewicht. Sogar die Gehäusefront wurde doppelt ausgeführt, wodurch der Woofer bündig eingelassen werden konnte.
Features:
Tiefpass-Filter 30​~250 Hz
Bass Boost 0​~12 dB
Cinch-Eingänge, Hochpegel-Eingänge
Weitere Informationen:
Tiefe:
260 mm
Höhe:
265 mm
Breite:
385 mm
Belastbarkeit Musik (max.):
400 W
Belastbarkeit RMS:
200 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer aktiv
Weitere Suchbegriffe: Crunch, Subwoofergehäuse, subwoofergehaeuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 119,33*
€ 183,10*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 149,78*
€ 183,11*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 232,55*
€ 270,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,91*
€ 167,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.