Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crunch CRB200 Auto-Subwoofer passiv 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D001202
Hersteller:
     Crunch
Herst.-Nr.:
     CRB200
EAN/GTIN:
     4251476403062
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer

Features:
Belastbarkeit 200 Watt RMS
Belastbarkeit 400 Watt MAX
Impedanz 4 ​Ω
Weitere Informationen:
Tiefe:
350 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
490 mm
Belastbarkeit Musik (max.):
400 W
Belastbarkeit RMS:
200 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Auto-Subwoofer passiv
Weitere Suchbegriffe: Crunch, Subwoofergehäuse, subwoofergehaeuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 117,58*
€ 152,13*
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,74*
€ 152,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.