| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D001882 Herst.-Nr.: HFX25WK EAN/GTIN: 4251476408418 |
| |
|
| | |
| HFX KABELKITS Premium Verstärker-Anschluss-Set 1 x 25 mm² Stromkabel (rot), 5 m 1 x 25 mm² Massekabel (rauchgrau), 1 m 1 x Verdrilltes RCA Stereokabel (transparent silber), 3-fach abgeschirmt, richtungsgebunden, Metallstecker, 5 m 1 x 0,5 mm² Steuerleitung, 5 m 1 x Mini-ANL-Sicherungshalter mit 100 A Mini-ANL-Sicherung Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5 m | Querschnitt je Ader: | 25 + 25 + 0.5 mm² | Herstellerfarbe: | Rot + Grau + Silber | Produkt-Art: | Car HiFi Stromkabel-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hifonics |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 43,12* | € 81,63* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,99* | € 81,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|