Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron Q7 Intel 1700 CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D009242
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     Q7
EAN/GTIN:
     0784847024237
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel F
cpu lüfter sockel f
Die aktive, professionelle Kühllösung für Intel Sockel 1700 ist empfohlen für Intel Alder Lake-S und Raptor-Lake.
Zusätzlich zum effizienten PWM gesteuerten aktiven Lüfter, besteht der Kühlkörper aus einer vakuumversiegelten Dampfkammer aus Kupfer und aus Kühllamellen ebenfalls aus Kupfer, für bis zu 125W TDP.
Features:
Bauhöhe 1HE
Kühlkörper aus Kupfer mit Vapor Chamber
4-Pin PWM Lüfter doppelt kugelgelagert
Lieferumfang:
Inkl. Wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Tiefe:
94 mm
Höhe:
28.2 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
380 g
Sockel:
Intel® 1700
Lagerart:
Kugellager
Kühlkörper-Material:
Kupfer
Drehzahl (max.):
8700 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
62.2 dB
Luft-Fördermenge:
44.60 m³/h
Anschluss:
4-Pin PWM
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Weitere Suchbegriffe: Dynatron, Q7 Intel 1700, Cooler, Kühler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 4,45*
ab € 36,57*
€ 48,90*
€ 4,50*
ab € 38,55*
€ 51,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 40,07*
€ 53,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,94*
€ 57,00*
5 Tage
21
€ 1,00*
ab € 45,29*
€ 59,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.