| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-D024582 Herst.-Nr.: 205500006 EAN/GTIN: 4063242002184 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | G.hn-Modem für das Kathrein-Ethernet-über-Koax-System "K-LAN 2.4"; Datendurchsatz bis zu 2 Gbit/s; 2x Ethernet-, 2x F-Anschlüsse Verwendung der bestehenden terrestrischen Koax-Verteilung zur Erstellung eines Heimnetzwerks, es müssen keine Netzwerkkabel verlegt werden, Datendurchsatz von bis zu 2 Gbit/s, es können gleichzeitig 16 Modems innerhalb des Netzwerkes verbunden werden, integrierte, hochselektive Frequenzweiche um Störungen z. B. bei DVB-T- und SAT-Signalen zu verhindern, integrierter Switch zum Anschluss von 2 Netzwerkgeräten, Koaxreichweite bis zu 700 m, unterstützt IPv6 und IPv4, nicht kompatibel zu den Modems der Serie EXI 01 Features: G.hn-Modem für das Kathrein-Ethernet-über-Koax-System „K-LAN 2.4“ Verwendung der bestehenden terrestrischen Koax-Verteilung zur Erstellung eines Heimnetzwerks. Es müssen keine Netzwerkkabel verlegt werden Verbesserter Datendurchsatz von bis zu 2 Gbit/s Lieferumfang: effizientes Steckernetzteil + Netzwerkkabel CAT 6 + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 92 mm | Höhe: | 29 mm | Breite: | 130 mm | Gewicht: | 125 g | Dämpfung SAT: | 2 dB | Teilnehmer: | 2 | Schnittstellen: | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Frequenzbereich: | 2 - 200 MHz | Stromaufnahme: | 230 V | Übertragungsgeschwindigkeit (max.): | 900 MBit/s | Betriebsspannung (Details): | 230 V | Produkt-Art: | Ethernet over Coax IP-Einspeiser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kathrein, EXI 02, Internet über Antennenkabel, Internet über Koaxkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 70,37* | € 89,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 71,81* | € 91,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 71,81* | € 91,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 73,42* | € 93,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 73,74* | € 93,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|