Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-D024622 Herst.-Nr.: 56349-00500-05 EAN/GTIN: 4063565204357 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Es muss nicht immer ein Handwerker kommen oder ein Gegenstand neu gekauft werden, wenn es rund um das Haus zu einem kleinen Schaden kommt. Mit dem transparenten und klebstarken tesa extra Power® Transparent können Sie sich selbst helfen - teils temporär, teils sogar dauerhaft. Das Folienband zeichnet sich durch sein hochwertiges Material und die bewährte tesa®-Klebetechnologie aus und eignet sich u.a. ideal zum Überkleben von Rissen auf durchsichtigen Flächen wie Fensterscheiben, Glas oder Kunststoff. Das Reparaturband entfaltet auf glatten und rauen Untergründen seine volle Klebekraft und qualifiziert sich aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Witterungsbedingungen, UV-Strahlung, Temperaturen (von -28°C bis +65°C) und schwache Säuren bzw. Laugen besonders für den Außeneinsatz. Typische Anwendungen sind u.a. das Reparieren eines Carport-Daches oder das Abdichten von Einschubfächern im Kühlschrank. Features: Transparent (L x B) 10 m x 50 mm Temperaturbeständig, Witterungsbeständig, UV-Beständig Lieferumfang: 3x tesa Reparaturband extra Power Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 10 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Temperaturbeständig + Witterungsbeständig + UV-Beständig | Typ: | EXTRA POWER | Temperaturbereich: | -28 - +65 °C | Trägermaterial: | PE-Film | Reißkraft: | 20 N/100 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Materialstärke: | 140 µm | Max. Temperatur: | +65 °C | Min. Temperatur: | -28 °C | Produkt-Art: | Reparaturband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 19,39* | € 38,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 28,51* | € 38,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 41,97* | € 55,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,46334* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|