Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 05418-00500-05 Türbodendoppeldichtung tesamoll® Anthrazit (L x B) 0.95m x 25mm 2St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D024652
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05418-00500-05
EAN/GTIN:
     4063565204418
Suchbegriffe:
Wärmedämmung Heizung
Zugluftstopper
tesa zugluftstopper
wärmedämmung heizung
Einfacher und effektiver als mit dieser Türisolierung lassen sich Türen nicht abdichten - damit Kälte und Zug draußen bleiben und Wärme hingegen drinnen bleibt. Ohne Montage, und ohne Handwerker wird kalter Luftzug durch den Türspalt am Boden gestoppt. Denn Zugluft, die sich ihren Weg durch den Spalt bahnt, kann nicht nur die Wohnqualität wesentlich beeinträchtigen, sondern auch zu erheblich höheren Heizkosten führen. Somit ist das Stoppen von Zugluft nicht nur im Winter ein wichtiges Anliegen, um sowohl den Wohnkomfort zu steigern als auch Energie zu sparen. Besonders angenehm: Diese Türdichtung schützt jedoch nicht nur vor Zug und Kälte, sondern auch vor Schall und Lärm. Für glatte Parkett-, Laminat- oder Fliesenböden ist diese Vorrichtung also eine praktische und wirksame Rundum-Lösung. Die Länge der Schiene lässt sich mühelos mithilfe eines Maßbandes und eines Cutters innerhalb von Sekunden auf die erforderliche Größe zuschneiden. Zur Montage werden weder Nägel noch Schrauben benötigt, und auch kein Kleber kommt zum Einsatz. Die Schiene wird lediglich unter das Türblatt geschoben - fertig. Für Spaltenbreiten bis 22 mm wird so mit geringstem Aufwand zu einem vergleichsweise niedrigen Preis eine zuverlässige Dichtung erzeugt.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.
Features:
Anthrazit
(L x B) 0.95 m x 25 mm
Lösungsmittelfrei, Rückstandsfrei entfernbar
Lieferumfang:
2x tesamoll Zugluftstopper
Weitere Informationen:
Länge:
0.95 m
Breite:
25 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei + Rückstandsfrei entfernbar
Serie:
tesamoll®
Typ:
05418-00500-05
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produkt-Art:
Türbodendoppeldichtung
Weitere Suchbegriffe: tesa
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 20,18*
€ 52,71*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,12*
€ 52,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,71*
€ 62,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,33*
€ 62,27
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,63*
€ 31,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,61*
€ 29,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.