Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Notebook Hülle Passend für maximal: 35,8cm (14,1") Schwarz integrierter Laptop-Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D047882
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5594132
EAN/GTIN:
     4064161246949
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Schützten Sie Ihr Gerät vor Kratzern und Staub. Durch die kompakte Bauform und den komfortablen Magnetverschluss perfekt für den mobilen Einsatz und wenig Platzbedarf.
Die Schutzhülle kann dank integrierter faltbarer Dreiecks-Erhöhung zu einem praktischen Notebook-Ständer umgewandelt werden.
Durch die Erhöhung wird die Arbeitsposition deutlich angenehmer und ergonomischer; Zudem verbessert der Stand die Kühlung Ihres Notebooks oder Macbooks.
Die Laptop-Tragetasche ist mit nur 10mm dünn und somit schlanker als die meisten Laptop-Hüllen. Trotzdem ist sie langlebig und schützt Ihren Begleiter effektiv vor Stößen, Kratzer, Staub und Wasserspritzer. 
Ein praktische Magnetverschluss lässt sich super schnell öffnen und schließen
Diese Hülle passt perfekt für moderne Laptops, Notebooks, Chromebooks oder Tablets mit flacher Bauform
Features:
Schützt vor Staub und Kratzern
Passend für maximal: 35,8 cm (14,1")
Tragbare Schutzhülle für Laptops, MacBooks und Tablets
Schmale, kompakte Bauform mit Magnetverschluss
Integrierter klappbarer Dreieckhalter / Laptop-Stand
Material: Kunstleder
Lieferumfang:
Laptop-Schutzhülle
Weitere Informationen:
Tiefe:
10 mm
Höhe:
250 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Breite:
355 mm
Passend für:
33,8 cm (13,3") + 34,3 cm (13,5") + 34,5 cm (13,6") + 35,6 cm (14") + 35,8 cm (14,1")
Innenmaß Höhe:
240 mm
Innenmaß Breite:
350 mm
Gewicht:
350 g
Ausführung:
Sleeve
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
PU
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Notebook Hülle
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, laptopständer renkforce, laptop halter, Renkforce, Laptop, Halterung, Aufsteller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,69*
€ 16,57*
€ 3,50*
ab € 25,69*
€ 35,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.