| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D048272 Herst.-Nr.: 019702 EAN/GTIN: 4045914197022 |
| |
|
| | |
| Hochwertiger Premium-Kompressor mit Metallgehäuse. Hohe Luftleistung (35 ltr./min) Auch geeignet für große Reifen (SUV, Geländewagen, Wohnmobile, LKW). Features: Max. Druck 7 bar 12 V 15 A Sehr leiser Motor Lieferumfang: Inkl. verschiedenen Adaptern Weitere Informationen: | | Höhe: | 195 mm | Länge: | 230 mm | Breite: | 215 mm | Gewicht: | 1.79 kg | Stromversorgung: | über Bordnetz + mit KFZ-Stecker | Betriebsspannung: | 12 V | Betriebsdruck (max.): | 7 bar | Produkt-Art: | Kompressor |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,07* | € 47,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,83* | € 47,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 48,96* | € 65,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|