Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEFENDER by Adam Hall EXA-TAPE-VALUE W 50 DTEXAVW50 Klebeband Weiß (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D062552
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     DTEXAVW50
EAN/GTIN:
     4049521716331
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Vielseitiges, hochwertiges Gaffer-Tape zu einem günstigen Preis
Wenn ein Klebeband gebraucht wird, das alles kann und gut ist ohne das Budget zu sprengen, dann muss es EXA-TAPE-VALUE sein. Dieses strapazierfähige Gaffer-Tape verfügt über sehr starke Klebeeigenschaften, sodass man sich auf die Qualität und Robustheit dieses Tapes verlassen kann.

Das Tape ist ideal für die Fixierung von Equipment und lässt sich leicht in kleine, fadenlose Streifen zerreißen, die sich mühelos entfernen lassen. EXA-TAPE-VALUE passt genau auf den wiederverwendbaren Ergo-Core (DTEXACORE) Abroller für bequemes Kleben.
Features:
Leichte Ablösbarkeit
Sehr hohe Klebekraft
Extrem leichte Reißbarkeit ohne Fäden
Kompatibel mit Ergo-Core (DTEXACORE)
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Typ:
EXA-TAPE-VALUE W 50
Material (Details):
PE kaschiertes synthetisches Gewebe
Temperaturbereich:
40 °C (max)
Trägermaterial:
PE
Dicke:
0.17 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
40 °C
Produkt-Art:
Klebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebeband 50mmx50m weiss, gewebe band, gewebe-band weiß, DEFENDER by Adam Hall, EXA-TAPE-VALUE W 50
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 10,96*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 10,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.