| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D062792 Herst.-Nr.: 869302 EAN/GTIN: 4049521610226 |
| |
|
| | |
| Für optimale Befahrbarkeit wurde, auf Basis unserer beliebten DEFENDER® MIDI Kabelbrücke, die modularen Kabelbrücken DEFENDER® 2D entwickelt. Das Modulsystem besteht aus einem zur DEFENDER® MIDI Serie kompatiblen Mittelteil und rollstuhlgerechten Rampe sowie einer kurzen Rampe und einem halben Mittelteil, die zusammen beliebig erweiter- und kombinierbar sind, sowohl in die Länge, als auch in die Breite. Bei extrem einfachem Handling. Features: Hochbelastbare Rampe mit 3D-Lasergrip Anti-Rutsch-Oberfläche aus schwarzem, recycelbarem Polyurethan Vollständig kompatibel mit DEFENDER® MIDI Kabelbrücken Belastbarkeit ca. 5 t / 25 x 30 cm Hergestellt aus extrem robustem und bruchsicherem TPU Brandschutzklasse E nach DIN EN 13501-1 TÜV SÜD zertifiziert Beständig gegen Öl, Benzin und kurzfristigen Kontakt mit Lösungsmitteln Made in Germany Weitere Informationen: | | Belastbarkeit: | Fahrrad + Fußgänger + Gabelstapler + Hubwagen + PKW + Rollstuhl | Einsatzbereich: | Innen/Außen | Höhe: | 53 mm | Länge: | 1000 mm | Breite: | 172 mm | Herst.-Teilenr.: | 869302 | Typ: | MIDI 5 2D RS | Besonderheiten: | befahrbar mit Autos + befahrbar mit Gabelstapler + befahrbar mit Hubwagen + Benzinbeständi | Passend für: | Kabelbrücke DEFENDER® MIDI | Material: | Polyurethan | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Rampen-Modul |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 54,00* | € 85,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,70* | € 85,32* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 107,69* | € 134,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|