Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Wechselrichter MSW 2000-12-G 2000W 12 V/DC - 230 V/AC modifizierte Sinuswelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D080762
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-13984540
EAN/GTIN:
     4064161246901
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Dieser Wechselrichter erzeugt aus einer Gleichspannung eine Wechselspannung. Dies ermöglicht den Anschluss unterschiedlichster Verbraucher an Spannungsquellen wie im Auto, Boot, Solaranlagen im Wochenendhäuschen oder beim Camping. Der hohe Wirkungsgrad von 85 % ermöglichen einen weiten Einsatzbereich mit vielen Gerätetypen. Umfangreiche Schutzmaßnahmen schützen den Wechselrichter sowie die angeschlossenen Verbraucher zuverlässig vor Beschädigung oder Zerstörung.
Features:
Batteriewarnfunktion
Abschaltautomatik
USB-Anschluss 2A
Überlast-, Überhitzungs- und Kurzschluss-Schutz
Lieferumfang:
Inkl. Anschlusskabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Höhe:
269 mm
Länge:
503 mm
Breite:
141 mm
Gewicht:
5.8 kg
Eingangsspannung:
12 V/DC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Typ:
MSW 2000-12-G
Steckdosen:
2
Spitzen-Ausgangsleistung:
4000 W
Wirkungsgrad bei Nennlast:
85 %
Eingänge:
Schraubklemmen
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang:
Schutzkontakt-Steckdose + USB
Besonderheiten:
modifizierte Sinuswelle
Signal-Ausgangsform:
Modifizierte Sinuswelle
Fernbedienung:
Nein
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, kfz inverter, pv wechselrichter, voltcraft wechselrichter, VOLTCRAFT, MSW 2000-12-G, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
Frei Haus
ab € 185,59*
€ 228,78*
Lager 615
Frei Haus
ab € 180,84*
€ 228,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,78*
€ 272,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,84*
€ 215,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.