Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-D081952 Herst.-Nr.: 380507 EAN/GTIN: 7322460083229 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Doro 1380 ist ein 2G-Dual-SIM-Kamerahandy für alle, die zum Schreiben von Textnachrichten und Betrachten von Fotoseinbreites Displaybevorzugen oder zwei verschiedene Nummern auf einem Telefon verwenden möchten. Die weit voneinander abgesetzten, konvex geformten Tasten erleichtern das Wählen und die Texteingabe, und eine integrierte Notruftaste bietet zusätzliche Sicherheit. Es verfügt über ein integriertes FMRadio zum Hören von Nachrichten und Unterhaltungsprogrammen sowie eine eingebaute Taschenlampe, die sich im Dunkeln als praktisch erweist. Lieferumfang: Ladestation + Akku + Ladekabel + Bedienungsanleitung Hinweise: Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung; nicht wasserresistent Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Auflösung Hauptkamera: | 0.3 Megapixel | Integrierte Kamera: | Ja | Bluetooth®: | Ja | Übertragungsstandard: | GSM/2G | Herstellerfarbe: | Rot | StandBy max.: | 530 h | Produkt-Art: | Dual-SIM-Handy | Modell: | 1380 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 35,92* | € 48,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 37,43* | € 56,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 44,16* | € 59,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 44,04* | € 60,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 51,22* | € 68,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|