Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK Njord GO Wall Mount Befestigungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D085812
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     40-388
EAN/GTIN:
     7340103403883
Suchbegriffe:
CTEK
Njord GO Wall Mount
emobility
elektromobilität

Features:
Der NJORD® GO WALL MOUNT ist eine sichere, abschließbare Aufbewahrungsvorrichtung für Ihr NJORD® GO für einen einfachen Zugriff auf den EVSE und eine übersichtliche Aufbewahrung von Kabeln
Lieferumfang:
4 Schrauben, 1 obere Halterung, 1 untere Halterung, 1 große Befestigungsschraube, 1 kleine Befestigungsschraube.
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Länge:
148 mm
Breite:
138 mm
Gewicht:
0.3 kg
Kategorie:
Befestigungsplatte
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Befestigungsplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.